KIPP DRAADSTIFT BZK STAAL ELVZ M6X16 45H K2052.405X12
DRAADSTIFT MET BINNENZESKANT EN PEN DIN EN, GEZINKT
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K2052.406X16
Rubix:A0657405
Fabrikant:K2052.406X16
EAN:4059245830084



Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
Productdetails : KIPP DRAADSTIFT BZK STAAL ELVZ M6X16 45H K2052.405X12
Materiaal: staal, roestvast staal A2 of roestvast staal A4. Uitvoering: staal, sterkteklasse 45 H, blank (zwart) of galvanisch verzinkt. Roestvast staal A2 of roestvast staal A4, blank. Bestelvoorbeeld: K2052.103X6
Materiaal: staal, roestvast staal A2 of roestvast staal A4. Uitvoering: staal, sterkteklasse 45 H, blank (zwart) of galvanisch verzinkt. Roestvast staal A2 of roestvast staal A4, blank. Bestelvoorbeeld: K2052.103X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Norm | ISO 4028 |
| Metrische diameter | M6 |
| Diameter | 6 mm |
| Afwerking | zink |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,21 excl. BTW
/ stuk
€ 0,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen