Referenties
Spartex:BF12CM10A4-70
Rubix:08223149
Fabrikant:0976410 120
EAN:4043377297563


Technische samenvatting
| Lengte | 120 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M10X120
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M10X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M10 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,69 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 181,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
120 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10