MILWAUKEE DRAADTAPPER 3-IN-1 HEX HSS-G M5X57MM 4932498263

Draadtapper

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:4932498263
Rubix:A0715093
Fabrikant:4932498263
EAN:4058546521325
MILWAUKEE DRAADTAPPER 3-IN-1 HEX HSS-G M5X57MM 4932498263

Technische samenvatting

Snijmateriaalhss
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE DRAADTAPPER 3-IN-1 HEX HSS-G M5X57MM 4932498263


3-in-1 combination HSS-G drill bit: drilling, threading and deburring in one single operation. Suitable for use with battery powered or corded drills. Reception: 1/4" hex, E6.3. Impact rated : suitable for use with cordless impact drivers when keeping to recommended drilling speed. Thread type: metric ISO-thread DIN 13. Suitable for drilling in plastics, sheet steel and non-alloyed material up to 800 N/mm². Always use a suitable cutting oil.
Milwaukee draadtapper 3-in-1 met HSS-G snijmateriaal voor boren, draadsnijden en ontbramen in één bewerking. Voor metrische ISO-schroefdraad DIN 13 (M5).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Snijmateriaalhss
Minimumdiameter5 mm
Maximumdiameter5 mm
Diameter5 mm
Totale lengte57 mm
Groeftypemetric iso-thread din 13
Type schacht1/4' hex (e6.3)
Schacht1/4' hex, e6.3
€ 15,99 excl. BTW
/ stuk
€ 19,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen