TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4247-31.5
HSS-E-spiraalboren met MC
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A4247-31.5
Rubix:20301654
Fabrikant:5065964
EAN:4031132058078

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4247-31.5
Vanaf 23,02 mm blank
HSS-E-spiraalboren met MC A4247-31.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijmateriaal | hss-e |
| Minimumdiameter | 31,5 mm |
| Maximumdiameter | 31,5 mm |
| Diameter | 31,5 mm |
| Totale lengte | 301 mm |
| Punthoek | 130 ° |
| Groeftype | rechtsdraaiend (r); spiraalhoek 30° |
| Type schacht | morse-kegel (mk) |
| Schacht | mk3 b |
| Bekleding | onbekleed (onbeschichtet / bright, ongecoat) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 504,00 excl. BTW
/ stuk
€ 609,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen