BRADY COLLECTIEVE LOCK BOX METAAL DRAAGB. 13 BLUE
Draagbare metalen collectieve lock box
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:METAL LOCK BOX, 13 LOCK, BLUE
Rubix:A0118593
Fabrikant:045190
EAN:0754473451905






Technische samenvatting
| Capaciteit | 13 hangsloten (tot 40 in bewaring) |
|---|---|
| Materiaal | zacht staal (plaat) gepoedercoat |
Documenten
Productdetails : BRADY COLLECTIEVE LOCK BOX METAAL DRAAGB. 13 BLUE
Voor collectieve lockout-situaties waarbij een groot aantal werknemers en apparatuur betrokken is, kunnen lock boxes heel wat voordeliger zijn dan hangslotbeugels. Op het deksel zitten 13 slotgaten, kan ook worden gebruikt als opbergkast voor sloten voor maximaal 40 hangsloten. Dankzij de gleuf vooraan kunnen sleutels in de vergrendelde lock box geplaatst worden.
Draagbare Lockout/Tagout Brady groepsdoos, blauw, met 13 gaten voor hangsloten. Hiermee kunt u sleutels veilig bewaren en tot 40 hangsloten opbergen.
Sterke punten
•Use one lock on each energy control point and place the keys in the lockout box; each worker then places his/her own lock on the box to prevent access
Each employee retains exclusive control, as required by OSHA, by placing his/her own lock on the lockout box containing the keys to the job locks
As long as any one worker's lock remains on the lockout box, the keys to the job's locks contained inside cannot be accessed
Each employee retains exclusive control, as required by OSHA, by placing his/her own lock on the lockout box containing the keys to the job locks
As long as any one worker's lock remains on the lockout box, the keys to the job's locks contained inside cannot be accessed
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 13 hangsloten (tot 40 in bewaring) |
| Materiaal | zacht staal (plaat) gepoedercoat |
| Breedte | 227 mm |
| Hoogte | 152 mm |
| Diepte | 88,9 mm |
| Waterbestendig | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,02 excl. BTW
/ stuk
€ 107,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden