BRADY METALEN MUUR SLEUTELKAST GROOT 105715

Vergrendelstation

Zie technische informatie

Referenties

Brady:105715
Rubix:22572348
Fabrikant:105715
EAN:0754473037727
BRADY METALEN MUUR SLEUTELKAST GROOT 105715

Technische samenvatting

Capaciteit12
Materiaalgepoedercoat staal (lexan-venster)
Zie alle specificaties

Productdetails : BRADY METALEN MUUR SLEUTELKAST GROOT 105715


Gemaakt van duurzaam, gepoedercoat staal met sleutelsleuf bovenop. Inclusief doorzichtig Lexan venster dat naar buiten schuift als de sloten worden verwijderd. Wordt geleverd met 15 sleutelhangers voor elk 5 sleutels en ID-labels om het sleutelbeheer te vereenvoudigen. Inclusief voorgeboorde gaten en hardware voor snelle montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Capaciteit12
Materiaalgepoedercoat staal (lexan-venster)
Breedte406 mm
Hoogte177,8 mm
Diepte57,15 mm
€ 186,68 excl. BTW
/ stuk
€ 225,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden