BRADY GROUP LOCKOUT CENTER 3 HAKEN LG003E

Group lockout center – 3 haken

Zie technische informatie

Referenties

Brady:800117
Rubix:A0118571
Fabrikant:800117
EAN:0754473455774
BRADY GROUP LOCKOUT CENTER  3 HAKEN LG003E

Technische samenvatting

Capaciteittot 6 hangsloten (3 haken × 2 hangsloten per haak)
Materiaalacryl (rood)
Zie alle specificaties

Productdetails : BRADY GROUP LOCKOUT CENTER 3 HAKEN LG003E


Voor collectieve lockout-situaties waarbij een groot aantal werknemers en apparatuur betrokken is. Kan ook worden gebruikt als opbergkast voor sloten. Via de transparante frontplaat kan de inhoud makkelijk bekeken worden. 3 haakjes voor sleutels en 1 gleuf voor sloten Componenten niet meegeleverd
Station voor groeps-lockout Brady 800117 in rood acryl met 3 haken voor het organiseren van hangsloten. Ideaal voor LOTO-procedures in teamverband.

Sterke punten

•Lock boxes are supplied without contents

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Capaciteittot 6 hangsloten (3 haken × 2 hangsloten per haak)
Materiaalacryl (rood)
Breedte150 mm
Hoogte150 mm
Diepte80 mm
€ 206,85 excl. BTW
/ stuk
€ 250,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen