Referenties
Iscar:DCGT 11T304-AS IC907
Rubix:20750674
Fabrikant:5595961

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje wisselbaar (dcgt-as, 55° ruit) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAI WISSELPLAAT DCGT 11T304-AS IC907 5595961
Draaiwisselplaatje DCGT 11T304-AS van Iscar voor extern draaien. 55° ruit met 7° positieve flank en TiAlN-coating, geschikt voor aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje wisselbaar (dcgt-as, 55° ruit) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 274,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen