ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TCMT 110204-PF IC907 5593892
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TCMT 110204-PF IC907
Rubix:A0510668
Fabrikant:5593892

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TCMT 110204-PF IC907 5593892
Iscar TCMT 110204-PF IC907 draaiwisselplaat: positieve driehoeksnijplaat (7°) met TiAlN-coating. Voor lage tot gemiddelde voedingen en tourningsnelheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt 110204-pf |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 137,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen