KIPP CILINDERGREEP DRAAIBAAR VORM:E ALUMINIUM
Draaibare balgrepen DIN 98 vorm E, van aluminium
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0169.1025083
Rubix:A0683701
EAN:4059245070664



Productdetails : KIPP CILINDERGREEP DRAAIBAAR VORM:E ALUMINIUM
Materiaal: balgreep aluminium. Asdeel staal. Uitvoering: balgreep gepolijst, asdeel verzinkt en blauw gechromateerd. Bestelvoorbeeld: K0169.0616055 Opmerking: balgreep passend bij handwielen DIN 950.
06309-1025083 Draaibare balgreep DIN 98 vorm E
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 99 g |
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,49 excl. BTW
/ stuk
€ 28,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen