KIPP CILINDERGREEP DRAAIBAAR VORM:E STAAL K0168.0616055
Draaibare balgrepen DIN 98 vorm E, van staal
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0168.0616055
Rubix:A0866126
EAN:4059245070596



Productdetails : KIPP CILINDERGREEP DRAAIBAAR VORM:E STAAL K0168.0616055
Materiaal: balgreep en asdeel staal. Uitvoering: balgreep en asdeel verzinkt en blauw gechromateerd. Bestelvoorbeeld: K0168.0616055 Opmerking: balgreep passend bij handwielen DIN 950.
06308-0616055 Draaibare balgreep DIN 98 vorm E
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 54 g |
| Lengte | 49 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,51 excl. BTW
/ stuk
€ 16,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen