Referenties
Elesa+Ganter:GN 5334-50-M10-30
Rubix:09209043
Fabrikant:5334-50-M10-30
EAN:4045525279940




Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5334-50-M10-30
Origineel ELESA-ontwerp, nu in metaal geproduceerd in overeenstemming met ELESA s.p.a.
Dankzij rationele en materiaalbesparende productieprocessen zijn stervormige schroeven GN 5334 een zeer voordelige roestvrijstalen uitvoering. Origineel ELESA-ontwerp, uitgevoerd in metaal met toestemming van ELESA s.p.a.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,59 excl. BTW
/ stuk
€ 24,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
