KIPP CILINDERGREEP DRAAIBAAR VORM:E STAAL
Draaibare balgrepen DIN 98 vorm E, van staal
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0168.0820067
Rubix:A0683693
EAN:4059245070602



Productdetails : KIPP CILINDERGREEP DRAAIBAAR VORM:E STAAL
Materiaal: balgreep en asdeel staal. Uitvoering: balgreep en asdeel verzinkt en blauw gechromateerd. Bestelvoorbeeld: K0168.0616055 Opmerking: balgreep passend bij handwielen DIN 950.
06308-0820067 Draaibare balgreep DIN 98 vorm E
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 104 g |
| Lengte | 61 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,08 excl. BTW
/ stuk
€ 19,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen