Referenties
SMC:KFG2V0806-03
Rubix:05285838
Fabrikant:KFG2V0806-03

Documenten
Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2V0806-03
Fittingen uit de KFG2-serie kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van -65 tot 260 °C (draaibare elleboogtype -5 tot 150 °C). Met hun constructie van roestvrij staal 316 en unieke niet-rubberen afdichtingsinzetstuk bieden deze vetvrije fittingen een hoge mate van corrosiebestendigheid en kunnen ze worden gebruikt met tal van leidingmaterialen, waaronder FEP, PFS, zacht en normaal nylon, polyurethaan en polyolefine. De KFG2-fittingen zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen mannelijke elleboog, mannelijke connector, mannelijke aftakking, rechte koppeling, koppelingstee, schotkoppeling, koppelingselleboog, draaibare elleboog en vrouwelijke connector, en zijn geschikt voor buismaten van 4 mm tot 16 mm en 1/8" tot 1/2" met schroefdraadverbindingen van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.
Sterke punten
•Roestvrijstalen 316 inch inzetstuk
Aansluitschroefdraad: NPT
Vloeistoftemperatuur: -65 tot 260 °C (draaibare elleboog -5 tot 150 °C)
Geschikt buismateriaal: FEP, PFA, gemodificeerd PTFE, nylon, zacht nylon, polyolefine, polyurethaan, zacht polyurethaan, hard polyurethaan, zacht polyolefine, antistatisch zacht nylon, antistatisch polyurethaan
Vetvrij
Aansluitschroefdraad: NPT
Vloeistoftemperatuur: -65 tot 260 °C (draaibare elleboog -5 tot 150 °C)
Geschikt buismateriaal: FEP, PFA, gemodificeerd PTFE, nylon, zacht nylon, polyolefine, polyurethaan, zacht polyurethaan, hard polyurethaan, zacht polyolefine, antistatisch zacht nylon, antistatisch polyurethaan
Vetvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal 316 |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Profiel | kfg2v |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,11 excl. BTW
/ stuk
€ 42,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen