Referenties
Festo:QSLV3-1/4-1/4-U
Rubix:A0836687
Fabrikant:190781
EAN:4052568323707

Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing : pbt ; geschroefde pen : vernikkeld messing ; demontagering : pom ; buispakking : nitrilbutadieenrubber (nbr) ; slangklem : sterk gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 |
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-1/4-1/4-U 190781
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing : pbt ; geschroefde pen : vernikkeld messing ; demontagering : pom ; buispakking : nitrilbutadieenrubber (nbr) ; slangklem : sterk gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Profiel | push-pull |
| Aansluiting 2 | pour tuyau de ø extérieur 1/4' |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | meervoudige banjo-koppeling (meervoudige verdeler) qslv3 |
| Diameter buis | 3,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,56 excl. BTW
/ stuk
€ 15,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen