Referenties
SMC:CP-T016A
Rubix:A0730124
Fabrikant:00436977
EAN:3618035744614

Documenten
Productdetails : SMC TRUNNION (WITH PIN) CP-T016A
Machinebouwers die kleine dubbelwerkende pencilinders willen combineren voor klem-, duw- of stoptoepassingen in hun machines, moeten vaak jongleren tussen de beschikbare componenten en de beschikbare ruimte. Maar dankzij de ontwerpingenieurs van SMC, wereldleider op het gebied van pneumatische technologie, behoort deze uitdaging wellicht tot het verleden met de introductie van hun nieuwe serie CJP2-pencilinders.De serie CJP2 is nu verkrijgbaar in vier boringopties, waaronder een kleine, maar krachtige optie met een boring van 4 mm, waardoor dit de kleinste dubbelwerkende pencilinder op de markt is. Met boringopties van 6, 10 en 16 mm is de serie compleet. Alle cilinders hebben een geëxtrudeerde aluminium behuizing, waardoor ze niet alleen compact zijn, maar ook extreem licht van gewicht.Met langere slagopties tot 40 mm, afhankelijk van de gekozen boring, kan de hele CJP2-serie worden uitgerust met direct gemonteerde SMC D-M9/D-A9 automatische schakelaars zonder dat er extra montagebeugels nodig zijn. Verdere CJP2-opties zijn onder meer rubberen stootkussens voor schokbestendigheid, die zorgen voor een stillere werking, en op bestelling gemaakte modellen, waaronder zowel hitte- als koudebestendige types. Montagemogelijkheden zijn onder meer basis/paneel, flens, voet, gaffel en draaitapopties. De nieuwe CJP2-serie is volledig uitwisselbaar met het bestaande CJP-assortiment van SMC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | draaibare montagebeugel |
| Diameter zuiger | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,43 excl. BTW
/ stuk
€ 5,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen