Referenties
Festo:HAPG-SD2-10
Rubix:05098658
Fabrikant:184486
EAN:4052568144432

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-10 184486
Adapterkit HAPG-SD2-10 met slangdoorvoer, voor bevestiging van grijpers type HGP-35-A/HGR-40-A/HGW-40-A op draaimodules DRQD-32-...-FW. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal plaat=aluminumlegering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 116,3 g |
| Type | adapterkit voor grijpers |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,71 excl. BTW
/ stuk
€ 138,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen