Referenties
Iscar:S12M SCLCL-06
Rubix:20752840
Fabrikant:3600841

Technische samenvatting
| Type | iscar draaibeitel-houder s12m sclcl-06 3600841 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 12 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER S12M SCLCL-06 3600841
Screw lock boring bars
ISCAR draaibeitel-houder S12M SCLCL-06 (3600841) voor interne 80° diamant wisselplaten. Linkse snijrichting met schacht 12 mm en LF 150 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 152x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 142 g |
| Type | iscar draaibeitel-houder s12m sclcl-06 3600841 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 12 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | a/e/s-sclcr/l |
| Snijrichting | linker |
| Lengte kop | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,00 excl. BTW
/ stuk
€ 160,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen