Referenties
Iscar:SGTBU 25-6G
Rubix:20750236
Fabrikant:2300767

Technische samenvatting
| Type | iscar zelfgrijp toolblok sgtbu 25-6g (2300767) |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 6 mm |
Productdetails : ISCAR SELF-GRIP HOUDER SGTBU 25-6G 2300767
SGTBU/SGTBN - Blokken voor verschillende afsteek- en groefsnijdbladen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 866 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 115x60x60 mm |
| Gewicht verpakking | 1055 g |
| Type | iscar zelfgrijp toolblok sgtbu 25-6g (2300767) |
| Diameter bevestiging gereedschap | 6 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | sgtbu/sgtbn |
| Lengte kop | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,00 excl. BTW
/ stuk
€ 318,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen