Referenties
Iscar:3600913
Rubix:A0165737

Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER S25S SDUCL-11 3600913
Screw lock boring bars for 55° rhombic inserts with 7° clearance.
Iscar draaibeitel-houder s25s sducl-11 3600913
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 874 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x42x42 mm |
| Gewicht verpakking | 943 g |
| Type | iscar draaibeitel-houder s25s sducl-11 3600913 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,00 excl. BTW
/ stuk
€ 226,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen