Referenties
Iscar:A10K STFPR-09X
Rubix:A0421251
Fabrikant:3601982

Technische samenvatting
| Type | iscar boorstang a10k stfpr-09x (3601982) voor tpgx 11° spaanplaatjes |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 10 mm |
Productdetails : ISCAR HOUDER A10K STFPR-09X 3601982
Boring bars with steel (A) or carbide (E) shanks for small diameters using TPGX 11° clearance triangular inserts.
Iscar A10K STFPR-09X boorstang voor kleine diameters met TPGX 11° clearance inserts. Rechtse snijrichting, Ø bevestiging 10 mm, lengte 125 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 127x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 84 g |
| Type | iscar boorstang a10k stfpr-09x (3601982) voor tpgx 11° spaanplaatjes |
| Diameter bevestiging gereedschap | 10 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | a/e-stfpr-x |
| Snijrichting | rechter |
| Lengte kop | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,00 excl. BTW
/ stuk
€ 187,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen