Referenties
Iscar:S16Q PWLNL-06
Rubix:20752868
Fabrikant:3601138

Technische samenvatting
| Type | draaibeitel-houder s16q pwlnl-06 (lever lock) 3601138 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 16 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER S16Q PWLNL-06 3601138
Lever-lock boring bars for double-sided trigon inserts. S - Steel shank; A - Steel shank with coolant hole.
Iscar S16Q PWLNL-06 linker Lever Lock draaibeitelhouder voor interne boring/finishtoepassingen met Trigon-inserts (WNMG 06T3). D=16 mm, L=180 mm, extern koelmiddel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 266 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 185x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 287 g |
| Type | draaibeitel-houder s16q pwlnl-06 (lever lock) 3601138 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 16 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | a/s-pwlnr/l |
| Snijrichting | linker |
| Lengte kop | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,00 excl. BTW
/ stuk
€ 300,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen