WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG120408-NM4 WAM20
Draaibeitelsnedes met negatieve vorm
Zie technische informatieReferenties
Walter:CNMG120408-NM4 WAM20
Rubix:20402483
Fabrikant:5016238

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaibeitelinzetstuk (negatieve vorm, ruit 80°, cnmg120408-nm4) |
|---|---|
| Schakering | ticn; al2o3; hfn |
| Materiaal | volhardmetaal |
Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG120408-NM4 WAM20
Draaibeitelsnedes Negatieve ruitvormige snedes 80° CNMG ...-NM4 • WAM20 • r=0,8 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaibeitelinzetstuk (negatieve vorm, ruit 80°, cnmg120408-nm4) |
| Schakering | ticn; al2o3; hfn |
| Materiaal | volhardmetaal |
| Insertmaat | 4,76 mm |
| Bekleding | ticn; al2o3; hfn |
| Aangepaste tariefcode | 82090020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 193,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen