SMC DRAAICILINDER MDSUB1-90S

DRAAICILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MDSUB1-90S
Rubix:A0632348
Fabrikant:MDSUB1-90S
EAN:3618035936491
SMC DRAAICILINDER MDSUB1-90S

Technische samenvatting

Typesmc draaicilinder mdsub1-90s
Diameter zuiger1 mm
Slag van de Cilinder90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER MDSUB1-90S


The series MSUB compact rotary table is perfect for end-of-arm tooling applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a vane style rotary actuator. Rotation indicators on the side of the table facilitate easy rotating range adjustments.
De compacte draaitafel uit de MSUB-serie is perfect geschikt voor gereedschapstoepassingen op het einde van de arm. Ze is voorzien van taatslagers, een montagevlak en een draaicilinder met een vaansysteem. Rotatie-indicatoren aan de kant van de tafel zorgen ervoor dat het draaibereik gemakkelijk kan worden aangepast.

Sterke punten

•Rotary table/vane style
Size 1, 3, 7, 20
Single vane and double vane
90 and 180 available
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc draaicilinder mdsub1-90s
Diameter zuiger1 mm
Slag van de Cilinder90 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat1
Seriemsub
€ 336,60 excl. BTW
/ stuk
€ 407,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen