FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-80-P-A-GF-F1A 8118886

Aandrijving met geleiding DFM

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DFM-32-80-P-A-GF-F1A
Rubix:A0251756
Fabrikant:8118886
EAN:4052568560379
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-80-P-A-GF-F1A 8118886

Technische samenvatting

Typecilinder met geleiding
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-80-P-A-GF-F1A 8118886


Kies voor nauwkeurige geleiding en weerstand tegen hoge torsiemomenten en dwarskrachten - in combinatie met een robuuste en compacte constructie. De cilinder met DFM-geleiding is uitermate geschikt voor klemmen, heffen of stoppen.
Cilinder met DFM-geleiding

Sterke punten

Aandrijving en geleiding in één behuizing
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden

Toepassingen

Klemmen, heffen, stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecilinder met geleiding
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat32
Seriedfm
341,00 excl. BTW
/ stuk
412,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen