Referenties
SMC:MSQB30L2
Rubix:A0632343
Fabrikant:00095352
EAN:3618036366020

Productdetails : SMC DRAAICILINDER MSQB30L2
Rotary table
Sizes: 1-200
Rotating angle: Up to 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 2.5 s/90°
External shock absorber, low speed and high precision types available.
Sizes: 1-200
Rotating angle: Up to 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 2.5 s/90°
External shock absorber, low speed and high precision types available.
Smc draaicilinder msqb30l2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc draaicilinder msqb30l2 |
| Diameter zuiger | 21 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 31 |
| Serie | msq-l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 582,30 excl. BTW
/ stuk
€ 704,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen