FESTO MINISLEDES DGST-20-200-Y12A 8085190

Mini schuif DGST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-20-200-Y12A
Rubix:05111833
Fabrikant:8085190
EAN:4052568450786
FESTO MINISLEDES DGST-20-200-Y12A 8085190

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-20-200-Y12A 8085190


De meest compacte glijbaan op de markt. Geleverd met geïntegreerde schokdemper en sensorhouders, en geïntegreerde basisdemping. En het beste van alles: de slede en het juk zijn een enkel onderdeel en bieden een grote torsiestijfheid en ongeëvenaarde precisie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 1.018,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.232,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen