SMC DRAAICILINDER MDSUB3-90S

DRAAICILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MDSUB3-90S
Rubix:05264283
Fabrikant:MDSUB3-90S
EAN:3618035936378
SMC DRAAICILINDER MDSUB3-90S

Technische samenvatting

Typesmc draaicilinder mdsub3-90s
Diameter zuiger3 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER MDSUB3-90S


The series MSUB compact rotary table is perfect for end-of-arm tooling applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a vane style rotary actuator. Rotation indicators on the side of the table facilitate easy rotating range adjustments.
De compacte draaitafel uit de MSUB-serie is perfect geschikt voor gereedschapstoepassingen op het einde van de arm. Ze is voorzien van taatslagers, een montagevlak en een draaicilinder met een vaansysteem. Rotatie-indicatoren aan de kant van de tafel zorgen ervoor dat het draaibereik gemakkelijk kan worden aangepast.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc draaicilinder mdsub3-90s
Diameter zuiger3 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat3
Seriemsub
€ 344,06 excl. BTW
/ stuk
€ 416,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen