FESTO GELEIDINGSEENHEID 19170 FEN-25-160-GF 19170
GELEIDINGSEENHEID
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FEN-25-160-GF
Rubix:A0519098
Fabrikant:19170(FEN-25-160-GF)




Technische samenvatting
| Type | festo geleidingseenheid 19170 fen-25-160-gf 19170 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSEENHEID 19170 FEN-25-160-GF 19170
Festo geleidingseenheid 19170 fen-25-160-gf 19170
Sterke punten
•For Protecting Standards-Based Cylinders Against Rotation At High Torque Loads
Plain Or Recirculating Ball Bearing Guide
High Guide Precision For Workpiece Handling
Plain Or Recirculating Ball Bearing Guide
High Guide Precision For Workpiece Handling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo geleidingseenheid 19170 fen-25-160-gf 19170 |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 25 |
| Serie | fen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 353,74 excl. BTW
/ stuk
€ 428,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen