Referenties
SMC:CDRA1BS50TF-190Z
Rubix:05269356
Fabrikant:CDRA1BS50TF-190Z

Documenten
Productdetails : SMC DRAAICILINDER CDRA1BS50TF-190Z
Draaicilinder, Worm & Wormwiel, Standaard
Sterke punten
Standard type rotary actuator
3 mounting types available
Single or double rod end available
Bores sizes: 50mm ~ 100mm
Auto switch capable
3 mounting types available
Single or double rod end available
Bores sizes: 50mm ~ 100mm
Auto switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1700 g |
| Type | cra1-z |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,88 excl. BTW
/ stuk
€ 299,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen