SMC DRAAICILINDER CDRA1BS80TF-180Z

Draaicilinders CRA1-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDRA1BS80TF-180Z
Rubix:05277394
Fabrikant:CDRA1BS80TF-180Z
SMC DRAAICILINDER CDRA1BS80TF-180Z

Technische samenvatting

Typesmc draaicilinder cdra1bs80tf-180z
Diameter zuiger80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER CDRA1BS80TF-180Z


Draaicilinder, Worm & Wormwiel, Standaard
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Shaft Type: S (Single Shaft)
Angle Adjusting Unit: None
Type: Pneumatic
Size: 80 mm
Port Thread: TF (G)
Rotation Angle: 180°
Type of Cushioning: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs.

Sterke punten

Standard type rotary actuator
3 mounting types available
Single or double rod end available
Bores sizes: 50mm ~ 100mm
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5000 g
Typesmc draaicilinder cdra1bs80tf-180z
Diameter zuiger80 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
375,46 excl. BTW
/ stuk
454,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen