SMC DRAAICILINDER CDRA1BW50TF-90Z

Draaicilinders CRA1-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDRA1BW50TF-90Z
Rubix:05277400
Fabrikant:00999054
EAN:3618035792608
SMC DRAAICILINDER CDRA1BW50TF-90Z

Technische samenvatting

Typemet magnetische detectie
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER CDRA1BW50TF-90Z


Draaicilinder, Worm & Wormwiel, Standaard
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Shaft Type: W (Double Shaft)
Angle Adjusting Unit: None
Type: Pneumatic
Size: 50 mm
Port Thread: TF (G)
Rotation Angle: 90°
Type of Cushioning: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs.

Sterke punten

Standard type rotary actuator
3 mounting types available
Single or double rod end available
Bores sizes: 50mm ~ 100mm
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1500 g
Typemet magnetische detectie
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Land van oorsprongJP
232,38 excl. BTW
/ stuk
281,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen