Referenties
SMC:CQ2B100TF-35DZ
Rubix:05263376
Fabrikant:00796714

Technische samenvatting
| Type | cq2-z |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B100TF-35DZ
SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
Sterke punten
•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2738 g |
| Type | cq2-z |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,55 excl. BTW
/ stuk
€ 165,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen