Referenties
SMC:CRA1BW30-90Z
Rubix:05277403
Fabrikant:CRA1BW30-90Z

Documenten
Productdetails : SMC DRAAICILINDER CRA1BW30-90Z
Draaicilinder, Worm & Wormwiel, Standaard
C(D)RA1-Z*30-100, Rotary Actuator, Rack & Pinion, Standard
Sterke punten
Standard type rotary actuator
3 mounting types available
Single or double rod end available
Bores sizes: 50mm ~ 100mm
Auto switch capable
3 mounting types available
Single or double rod end available
Bores sizes: 50mm ~ 100mm
Auto switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Type | smc draaicilinder cra1bw30-90z |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,89 excl. BTW
/ stuk
€ 274,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen