Referenties
SMC:CRJB05-180
Rubix:05266931
Fabrikant:00034443
EAN:3618035669832

Documenten
Productdetails : SMC ROTARY ACTUATOR CRJB05-180
Miniatuur Draaicilinder, Worm & Wormwiel
CRJ, Miniature Rotary Actuator, Rack & Pinion
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x54x28 mm |
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Type | crj |
| Slag van de Cilinder | 180 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,72 excl. BTW
/ stuk
€ 160,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen