SMC DRAAI-HEFCILINDER EMRQBS32-25CB

Draaicilinders MRQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EMRQBS32-25CB
Rubix:05277317
SMC DRAAI-HEFCILINDER EMRQBS32-25CB

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typeroterende cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAI-HEFCILINDER EMRQBS32-25CB


Draaicilinder
Thread: E [G(PF)]
Mounting: B (Basic Style)
Size: 32mm
Stroke: 25mm
Air Cushion: C (Air Cushion on Linear Motion Part)
Rotation Angle: B (170°~190°)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 4 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typeroterende cilinder
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
581,37 excl. BTW
/ stuk
703,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen