SMC DRAAICILINDER MSQB30R

Draaicilinders MSQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MSQB30R
Rubix:05266987
Fabrikant:00007116
EAN:3618036365948
SMC DRAAICILINDER MSQB30R

Technische samenvatting

Typemsq
Diameter zuiger21 mm
Slag van de Cilinder190 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER MSQB30R


Draaicilinder, worm en wormwiel, basis en hoge precisie
•Rack & Pinion style, rotary table-basic type
•Seven bore sizes available
•Direct load mounting possible
•Adjustment from one direction
•Auto switch capable

Clean Series: None
Model: MSQ
Precision: B (Basic)
Size: 30
Suffix: R (Shock Absorbers)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Thread Type: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50,70,100,200]:

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemsq
Diameter zuiger21 mm
Slag van de Cilinder190 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat30
Seriemsq
Aangepaste tariefcode84123900
582,30 excl. BTW
/ stuk
704,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen