FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-80-P-A-KF 170920

Geleide aandrijving DFM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFM-20-80-P-A-KF
Rubix:05108556
Fabrikant:170920
EAN:4052568140090
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-80-P-A-KF 170920

Technische samenvatting

Typegeleide actuator
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-80-P-A-KF 170920


Aandrijf- en geleidingseenheid in één behuizing

Sterke punten

- Minimaal ruimtebeslag
- Minimale montagetijd
- Keuze uit persluchttoevoerpoorten
- Breed scala aan montagemogelijkheden
- Goede bescherming tegen torsie
- Hoge stijfheid dankzij geleidestangen met grote diameter en vier glijlagerbussen
- Onderhoudsvrij

Toepassingen

- Klemmen
- Heffen
- Stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1259 g
Typegeleide actuator
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 304,35 excl. BTW
/ stuk
€ 368,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen