ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER MWLNL 2525M-08W 3601303
Draaigereedschaphouder MWLNR 2020K-08W
Zie technische informatieReferenties
Iscar:MWLNL 2525M-08W
Rubix:20752652
Fabrikant:3601303

Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER MWLNL 2525M-08W 3601303
Externe wisselplaathouder met hoekklem voor trigonplaatjes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bladhoogte | 25 mm |
| Breedte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,00 excl. BTW
/ stuk
€ 136,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen