ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER MWLNL 2020K-08W 3601317
Draaigereedschaphouder MWLNR 2020K-08W
Zie technische informatieReferenties
Iscar:MWLNL 2020K-08W
Rubix:20752648
Fabrikant:3601317

Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER MWLNL 2020K-08W 3601317
Externe wisselplaathouder met hoekklem voor trigonplaatjes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bladhoogte | 20 mm |
| Breedte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,00 excl. BTW
/ stuk
€ 129,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen