Vierpuntslager INA VLU200644, Buitendiameter: 748 mm | Binnendiameter: 748 mm | Breedte: 56 mm
Draaikrans, vierpuntslager, zonder vertanding
Zie technische informatieReferenties
INA:VLU200644
Rubix:03134050
Fabrikant:0013257010000
EAN:4012802112764

Productdetails : INA VLU 20.0644 DRAAIKRANSLAGER
Zwenkkring, vierpunts-contactlager, zonder tanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36500 g |
| Binnendiameter | 748 mm |
| Buitendiameter | 748 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.227,81 excl. BTW
/ stuk
€ 6.325,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
