Referenties
Iscar:TPGN 110308T IN22
Rubix:20753208
Fabrikant:5794793

Technische samenvatting
| Type plaatje | positief 60° driehoekig keramisch draaiplaatje (tpgn) |
|---|---|
| Schakering | in22 |
Productdetails : ISCAR DRAAILPLAAT TPGN 110308T IN22 5794793
ISCAR indexeerbaar keramisch draaiplaatje TPGN 110308T in slijtvast IN22. Positieve 60° driehoek voor het draaien van gietijzer en gehard staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | positief 60° driehoekig keramisch draaiplaatje (tpgn) |
| Schakering | in22 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,80 excl. BTW
/ stuk
€ 15,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen