ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 160408-M3M IC6025 5566702

TNMG

Zie technische informatie

Referenties

Iscar:TNMG 160408-M3M IC6025
Rubix:20792012
Fabrikant:5566702
ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 160408-M3M IC6025 5566702

Technische samenvatting

Type plaatjedraaiwisselplaatje tnmg
Schakeringic6025
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 160408-M3M IC6025 5566702


TNMG-M3M - Dubbelzijdige driehoekige inserts, eerste keuze voor machinale bewerking van roestvast staal en staal met laag koolstofgehalte. Positieve spaanhoek, lage snijkrachten, die zeer betrouwbare prestaties en een uitstekende levensduur bieden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht6,826 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x43x12 mm
Gewicht verpakking8,2 g
Type plaatjedraaiwisselplaatje tnmg
Schakeringic6025
Lengte zijkant16,5 mm
Dikte4,76 mm
Radius0,8 mm
Insertmaat9,52 mm
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen