SMC DRAAICILINDER MET VRIJE MONTAGE CDRBU2W20-90SZ

Draaischakelaars

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDRBU2W20-90SZ
Rubix:05277368
Fabrikant:CDRBU2W20-90SZ
SMC DRAAICILINDER MET VRIJE MONTAGE CDRBU2W20-90SZ

Technische samenvatting

Typesmc draaicilinder met vrije montage cdrbu2w20-90sz
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER MET VRIJE MONTAGE CDRBU2W20-90SZ


De CRBU-serie is een vrij te monteren, roterende aandrijving met directe montage beschikbaar in drie richtingen. Axiale, verticale en zijrichtingen zijn mogelijk. Door de toepassing van speciaal ontworpen afdichtingen en stoppers is voor het eerst een draaihoek van 270° bereikt in een compacte aandrijving in schoepenstijl. Om stuwkracht en radiale belastingen op te vangen, worden in de hele serie lagers gebruikt. Daarnaast worden intern rubberen bumpers gebruikt (behalve maat 10) om de betrouwbaarheid verder te verbeteren.
•Free mount type.
•12% weight reduction.
•Possible to move the plate mounting position as desired.
•Many mounting variations.

Magnet: D (Built-in)
Shaft Type: W (Double Shaft with Single Flat)
Size: 20 mm
Rotating Angle: 90 (90°)
Vane Type: S (Single Vane)
Connecting Port Location: Side Ported
Auto Switch: No Switch
Electrical Entry/Lead Wire Length: 0.5m
Number: 2 pcs.

Sterke punten

•Roterende aansturing, type vrije bevestiging, CRBU2
Rechtstreekse bevestiging vanuit 3 richtingen mogelijk
Rechtstreekse bevestiging vanuit 3 richtingen mogelijk
Drie beschikbare modellen: schakelaar,
hoekafstelling, schakelaar en hoekafstelling
Beschikbaar in enkel of dubbel schoepentype
Enkel schoeptype kan tot 270 draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85x44x44 mm
Logistiek gewicht143 g
Typesmc draaicilinder met vrije montage cdrbu2w20-90sz
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25,5 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter cilinderboring18,5 mm
Land van oorsprongJP
147,54 excl. BTW
/ stuk
178,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen