SMC DRAAICILINDER MET VRIJE MONTAGE CRBU2W15-180SZ

Draaischakelaars

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CRBU2W15-180SZ
Rubix:05277371
Fabrikant:CRBU2W15-180SZ
SMC DRAAICILINDER MET VRIJE MONTAGE CRBU2W15-180SZ

Technische samenvatting

Typesmc draaicilinder met vrije montage crbu2w15-180sz
Diameter zuiger15 mm
Slag van de Cilinder2,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER MET VRIJE MONTAGE CRBU2W15-180SZ


De CRBU-serie is een vrij te monteren, roterende aandrijving met directe montage beschikbaar in drie richtingen. Axiale, verticale en zijrichtingen zijn mogelijk. Door de toepassing van speciaal ontworpen afdichtingen en stoppers is voor het eerst een draaihoek van 270° bereikt in een compacte aandrijving in schoepenstijl. Om stuwkracht en radiale belastingen op te vangen, worden in de hele serie lagers gebruikt. Daarnaast worden intern rubberen bumpers gebruikt (behalve maat 10) om de betrouwbaarheid verder te verbeteren.
•Free mount type.
•12% weight reduction.
•Possible to move the plate mounting position as desired.
•Many mounting variations.

Magnet: None
Shaft Type: W (Double Shaft with Single Flat)
Size: 15 mm
Rotating Angle: 180 (180°)
Vane Type: S (Single Vane)
Connecting Port Location: Side Ported
Auto Switch: No Switch
Electrical Entry/Lead Wire Length: 0.5m
Number: 2 pcs.

Sterke punten

•Roterende aansturing, type vrije bevestiging, CRBU2
Rechtstreekse bevestiging vanuit 3 richtingen mogelijk
Rechtstreekse bevestiging vanuit 3 richtingen mogelijk
Drie beschikbare modellen: schakelaar,
hoekafstelling, schakelaar en hoekafstelling
Beschikbaar in enkel of dubbel schoepentype
Enkel schoeptype kan tot 270 draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x36x36 mm
Logistiek gewicht63 g
Typesmc draaicilinder met vrije montage crbu2w15-180sz
Diameter zuiger15 mm
Slag van de Cilinder2,9 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Diameter cilinderboring18,5 mm
Land van oorsprongJP
€ 113,90 excl. BTW
/ stuk
€ 137,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen