Referenties
SMC:EMSQB200A
Rubix:05265962
Fabrikant:EMSQB200A
EAN:3618031890070

Technische samenvatting
| Type | draaitafel |
|---|---|
| Diameter zuiger | 200 mm |
| Slag van de Cilinder | 190 mm |
Documenten
Productdetails : SMC DRAAICILINDER EMSQB200A
De compacte MSQ draaitafel is ideaal voor materiaaltransfertoepassingen. Hij is voorzien van lastlagers en een montagevlak met een tandheugel-en-pignon roterende actuator.
Sterke punten
•Rotary table with external shock absorber
High precision or basic type available
Auto switch capable
High precision or basic type available
Auto switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | draaitafel |
| Diameter zuiger | 200 mm |
| Slag van de Cilinder | 190 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 200 |
| Serie | msq / msqb rotary table |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 972,14 excl. BTW
/ stuk
€ 1.176,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen