SMC LINEAIRE SLEDE MXQ25-50Z

Geleide actuatoren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ25-50Z
Rubix:05278233
SMC LINEAIRE SLEDE MXQ25-50Z

Technische samenvatting

Typegeleide cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LINEAIRE SLEDE MXQ25-50Z


De MXQ precisieslede is ideaal voor toepassingen die nauwkeurig vastgehouden parallelliteit en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleider zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvast staal. Dit minimaliseert de tolerantiestapeling die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogtetoleranties van +/-0,05 mm. Het lager is een recirculerende lineaire geleider in een roestvrijstalen behuizing.
•Mounting: Interchangeable in mounting with the conventional model.
•Height: Same height as the conventional model.
•Lighter: Weight reduced up to 31%.
•Auto switch visibility improved.

Bore Size: 25 mm
Body Option: Standard
Stroke: 50 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Functional Option: Without Functional Option
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
Side Adjuster Position: None (or Standard Type)

Sterke punten

•Air slide table w/built-in guide rail
Standard or symetric styles
Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)91x185x55 mm
Logistiek gewicht1900 g
Typegeleide cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Bouwmaat25
Land van oorsprongJP
€ 610,94 excl. BTW
/ stuk
€ 739,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen