Referenties
Iscar:DCMT 13T508-F3P-SL IC8150
Rubix:A0511105
Fabrikant:5567104

Technische samenvatting
| Type plaatje | dcmt-f3p-sl wisselplaatje (55° ruitvormig positief flankprofiel) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR ISO DRAAIWISS.PL POS DCMT 13T508-F3P-SL IC8150 5567104
DCMT 13T508-F3P-SL wisselplaatje van Iscar (IC8150) voor semi-afwerking en afwerking van staal. 55° ruitvormig positief flankprofiel met nauwkeurige randpositionering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dcmt-f3p-sl wisselplaatje (55° ruitvormig positief flankprofiel) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 13,4 mm |
| Dikte | 5,11 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen