ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060408-TF IC9250 5591976
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060408-TF IC9250
Rubix:A0510297
Fabrikant:5591976

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso wnmg-tf, negatief trigon) |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060408-TF IC9250 5591976
Negatieve Iscar WNMG draaiwisselplaat 060408-TF met IC9250. Trigon 80° / 95° approach voor stabiele spaansplitsing en minder uitkrateren bij staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso wnmg-tf, negatief trigon) |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen