Referenties
Iscar:CNMG 120408-PP IC807
Rubix:A0165657
Fabrikant:5507798



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120408-PP IC807 5507798
CNMG/CNGG-PP - Double-sided 80° rhombic inserts with a positive rake angle and sharp, positive-radial edge. Used for machining very ductile materials such as aluminum alloys, soft, low carbon steel, stainless steel, and high temperature alloys.
Iscar CNMG 120408-PP draaiwisselplaat voor CNC-draaibewerkingen. Verspaningsinzet met kwaliteit IC807 voor consistente snijprestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,528 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 10 g |
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic807 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen